Miele - MIE06910520 VG!S Glaskeramik Kochfeld,54.8cm,ZwKr.,B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Lato fronte
Tipo di energia misurata - Corrente
Confezione
1 PZ
EAN
4002514232232
Codice prodotto
MIE06910520
Cod. produttore
06910520
Produttore
MIE
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tipo di energia misurata:
Corrente
Numero di piastre di cottura normale:
4
Protezione del dispositivo:
0 A
Con zona a bicircuito:
sì
Numero di piastre di cottura automatiche:
0
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
548 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
0
Controllo da forno / fornello:
sì
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Profondità:
478 mm
Altezza:
45 mm