Miele - MIE06694470 VG!C Zwischenbausatz,Baureihe T200,lotos

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 630 mm
Larghezza - 1720 mm
Altezza - 1720 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002514071435
Codice prodotto
MIE06694470
Cod. produttore
06694470
Produttore
MIE
Lunghezza:
630 mm
Larghezza:
1720 mm
Altezza:
1720 mm


