Miele - MIE06442870 VG!S Glaskeramik Kochstelle,75cm,Knebelb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di piano di cottura - Altri
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Posizione del comando - Altri
Tipo di energia misurata - Corrente
Confezione
1 PZ
EAN
4002513806533
Codice prodotto
MIE06442870
Cod. produttore
06442870
Produttore
MIE
Tipo di piano di cottura:
Altri
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Altri
Tipo di energia misurata:
Corrente
Numero di piastre di cottura normale:
4
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
16 A
Con zona a bicircuito:
sì
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
764 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
sì
Altezza di incasso:
490 mm
Profondità:
504 mm
Altezza:
60 mm


