Miele - MIE05001370 VG!C GarbehAlter 1,5L. gelocht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per gruppo fornelli - no
Adatto per apparecchi a microonde - no
Con maniglia - no
Colore base - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4002512309219
Codice prodotto
MIE05001370
Cod. produttore
05001370
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per gruppo fornelli:
no
Adatto per apparecchi a microonde:
no
Con maniglia:
no
Colore base:
Acciaio Inox
Adatto per elettrodomestici non da incasso:
sì
Adatto per dispositivi da incasso:
sì


