pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK85ZHB16 S/FTP 4Z2X23AWG CAT.7 LSZH 1 GHZ

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK85ZHB16 S/FTP 4Z2X23AWG CAT.7 LSZH 1 GHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Arancione

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Treccia

Confezione

  • 500 M

EAN

7449074755608

Codice prodotto

MIKMTK85ZHB16

Cod. produttore

MTK85ZHB16

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Arancione

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.58 mm

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

76 %

S/FTP CAT.7 LSZH 1 GHZ. Cavo schermato a coppie simmetriche singolarmente schermate adatto all’impiego in locali a rischio rilevante in caso di incendio. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.7 (1000 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Cavo non propagante l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici. Adatto per la posa singola o a fascio in aree a rischio rilevante per le persone , gli animali e le cose, in caso di incendio. Questo cavo è quindi adatto per l’impiego in ospedali, centri commerciali, cinema, scuole, ecc..