MICRO TEK SRL - MIKMTK83SWXXX U/UTP CAT.5E 4X2X24AWG ARMATO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Confezione
100 M
EAN
7449078637849
Codice prodotto
MIKMTK83SWXXX
Cod. produttore
MTK83SWXXX
Produttore
MIK
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
9.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
69 %


