MICRO TEK SRL - MIKMTK72SWXXX U/FTP CAT.6A 4X2X23AWG ARMATO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
100 M
EAN
7449076572661
Codice prodotto
MIKMTK72SWXXX
Cod. produttore
MTK72SWXXX
Produttore
MIK
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.56 mm
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Superficie del conduttore:
Nudo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Altri
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
75 %