MICRO TEK SRL - MIKEVT2150XXX CAVO AUDIO FG29OM16 2 X 1,50 MM2 CCA-S1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 100 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1000 M
EAN
7449073918974
Codice prodotto
MIKEVT2150XXX
Cod. produttore
EVT2150XXX
Produttore
MIK
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
100 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro del conduttore:
1.52 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Più di uno
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Tensione nominale U:
100 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Diametro dei fili singoli:
0.24 mm