Metz - MEZMNF881A315-0001 M12 Stecker IP67 gerade Cat.6Ageschirmt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 8
Per diametro esterno cavo - 5...9.7 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 16.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184151166
Codice prodotto
MEZMNF881A315-0001
Cod. produttore
MNF881A315-0001
Produttore
MEZ
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
8
Per diametro esterno cavo:
5...9.7 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
16.8 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
8
Corrente nominale In:
0.5 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.128...0.324 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.141...0.355 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Ottone
Materiale (del corpo):
Zinco
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no