Metz - MEZ820394-0108-I Staubschutzklappen fA1/4rAnschlussdosen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Adatto per - Presa RJ45
Modello - Flap (mini sportello)
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184110651
Codice prodotto
MEZ820394-0108-I
Cod. produttore
820394-0108-I
Produttore
MEZ
Colore:
Rosso
Adatto per:
Presa RJ45
Modello:
Flap (mini sportello)
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
1.5 mm
Diametro:
15.65 mm


