Metz - MEZ820032-0129-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per - Altri
Numero RAL - 9005
Modello - Flap (mini sportello)
Larghezza - 14.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184133742
Codice prodotto
MEZ820032-0129-I
Cod. produttore
820032-0129-I
Produttore
MEZ
Colore:
Nero
Adatto per:
Altri
Numero RAL:
9005
Modello:
Flap (mini sportello)
Larghezza:
14.4 mm
Altezza:
4.06 mm
Diametro:
15.49 mm


