pagina iniziale

Metz - MEZ820032-0108-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul rot

copiacopia
Metz - MEZ820032-0108-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul rot

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Adatto per - Altri

  • Modello - Flap (mini sportello)

  • Larghezza - 14.4 mm

  • Altezza - 4.06 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149897

Codice prodotto

MEZ820032-0108-I

Cod. produttore

820032-0108-I

Produttore

MEZ

Colore:

Rosso

Adatto per:

Altri

Modello:

Flap (mini sportello)

Larghezza:

14.4 mm

Altezza:

4.06 mm

Diametro:

15.49 mm