Metz - MEZ820032-0102-I Staubschutzklappen fA1/4rC6Amodul reinwe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per - Altri
Modello - Flap (mini sportello)
Larghezza - 14.4 mm
Altezza - 4.06 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184149859
Codice prodotto
MEZ820032-0102-I
Cod. produttore
820032-0102-I
Produttore
MEZ
Colore:
Bianco
Adatto per:
Altri
Modello:
Flap (mini sportello)
Larghezza:
14.4 mm
Altezza:
4.06 mm
Diametro:
15.49 mm