Metz - MEZ816979-0107-I Staubschutzklappe E-DAT grA1/4n

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Adatto per - Presa RJ45
Modello - Flap (mini sportello)
Larghezza - 16.6 mm
Altezza - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184110439
Codice prodotto
MEZ816979-0107-I
Cod. produttore
816979-0107-I
Produttore
MEZ
Colore:
Verde
Adatto per:
Presa RJ45
Modello:
Flap (mini sportello)
Larghezza:
16.6 mm
Altezza:
1.5 mm
Diametro:
15.41 mm