Metz - MEZ816979-0105-I Staubschutzklappe E-DAT gelb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Adatto per - Presa RJ45
Modello - Flap (mini sportello)
Larghezza - 16.6 mm
Altezza - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184110415
Codice prodotto
MEZ816979-0105-I
Cod. produttore
816979-0105-I
Produttore
MEZ
Colore:
Giallo
Adatto per:
Presa RJ45
Modello:
Flap (mini sportello)
Larghezza:
16.6 mm
Altezza:
1.5 mm
Diametro:
15.41 mm


