pagina iniziale

Metz - MEZ1528S9F2061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xSC-DAPC OS2 12 Pigt/6

copiacopia
Metz - MEZ1528S9F2061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xSC-DAPC OS2 12 Pigt/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) -

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184197997

Codice prodotto

MEZ1528S9F2061E

Cod. produttore

1528S9F2061E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Argento

Adatto per numero di inserti modulari:

6

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

240 mm