pagina iniziale

Metz - MEZ151S1MOMO50E OpDAT PK 2xE2000/2xE2000 G50/ 125 OM4 BR

copiacopia
Metz - MEZ151S1MOMO50E OpDAT PK 2xE2000/2xE2000 G50/ 125 OM4 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 Compact (Diamond)

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122190018

Codice prodotto

MEZ151S1MOMO50E

Cod. produttore

151S1MOMO50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

E2000 Compact (Diamond)

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

E2000 Compact (Diamond)

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)