Metz - MEZ151S1JOMOA0E OpDAT Patchkabel LC-D/E2000-D OM4, 10,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251394639949
Codice prodotto
MEZ151S1JOMOA0E
Cod. produttore
151S1JOMOA0E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
E2000 Compact (Diamond)
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
10 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Viola
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)