pagina iniziale

Metz - MEZ151S1JOJO15E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OM4, 1,5 m

copiacopia
Metz - MEZ151S1JOJO15E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OM4, 1,5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184196181

Codice prodotto

MEZ151S1JOJO15E

Cod. produttore

151S1JOJO15E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1.5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)