Metz - MEZ151P7EAJO10E OpDAT Patchkabel SC APC/LC UPC OS2 weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251394601366
Codice prodotto
MEZ151P7EAJO10E
Cod. produttore
151P7EAJO10E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Bianco
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2.8 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)