pagina iniziale

Metz - MEZ151P3JOJO10E OpDAT PK LC/LC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb

copiacopia
Metz - MEZ151P3JOJO10E OpDAT PK LC/LC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122184437

Codice prodotto

MEZ151P3JOJO10E

Cod. produttore

151P3JOJO10E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)