pagina iniziale

Metz - MEZ151P3EOJO50E OpDAT PK SC/LC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb

copiacopia
Metz - MEZ151P3EOJO50E OpDAT PK SC/LC E9/125 OS2 BR 2,0 mm gelb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122191053

Codice prodotto

MEZ151P3EOJO50E

Cod. produttore

151P3EOJO50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)