pagina iniziale

Metz - MEZ151P1MAMAA5E OpDAT Patchkabel E2000-D APC/E2000-D APC

copiacopia
Metz - MEZ151P1MAMAA5E OpDAT Patchkabel E2000-D APC/E2000-D APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 Compact (Diamond)

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184191735

Codice prodotto

MEZ151P1MAMAA5E

Cod. produttore

151P1MAMAA5E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

E2000 Compact (Diamond)

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

E2000 Compact (Diamond)

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

15 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)