Metz - MEZ151P1JOAO50E OpDAT PK LC-D/2xST E9/125 OS2 BR 2x2,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4250184168997
Codice prodotto
MEZ151P1JOAO50E
Cod. produttore
151P1JOAO50E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)