pagina iniziale

Metz - MEZ151P1EOEOB0E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OS2, 20,0 m

copiacopia
Metz - MEZ151P1EOEOB0E OpDAT Patchkabel SC-D/SC-D OS2, 20,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184172192

Codice prodotto

MEZ151P1EOEOB0E

Cod. produttore

151P1EOEOB0E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

20 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)