Metz - MEZ150R1CO0020E8 OpDAT Pigtail SC-PC 0,9mm STB OM5 2m 8Fr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251394604909
Codice prodotto
MEZ150R1CO0020E8
Cod. produttore
150R1CO0020E8
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Set con diversi colori
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


