pagina iniziale

Metz - MEZ150Q1JO0020E6 OpDAT Pigtail LC-UPC 0,9mm STBOS2 2m 6Fr

copiacopia
Metz - MEZ150Q1JO0020E6 OpDAT Pigtail LC-UPC 0,9mm STBOS2 2m 6Fr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122189814

Codice prodotto

MEZ150Q1JO0020E6

Cod. produttore

150Q1JO0020E6

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Set con diversi colori

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)