pagina iniziale

Metz - MEZ150M1JO0020E8 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM3 2m 8Fr

copiacopia
Metz - MEZ150M1JO0020E8 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM3 2m 8Fr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122189166

Codice prodotto

MEZ150M1JO0020E8

Cod. produttore

150M1JO0020E8

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Set con diversi colori

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)