pagina iniziale

Metz - MEZ150C049HK0050E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo

copiacopia
Metz - MEZ150C049HK0050E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - LC

  • Numero di connettori / giunti - 4

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394604626

Codice prodotto

MEZ150C049HK0050E

Cod. produttore

150C049HK0050E

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

LC

Numero di connettori / giunti:

4

Installabile a incasso:

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con placca:

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

380 mm

Profondità del dispositivo:

380 mm

Altezza del dispositivo:

110 mm