Metz - MEZ150C049HK0010E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - LC
Numero di connettori / giunti - 4
Installabile a incasso - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4251394604213
Codice prodotto
MEZ150C049HK0010E
Cod. produttore
150C049HK0010E
Produttore
MEZ
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
LC
Numero di connettori / giunti:
4
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Numero RAL:
9010
Piastra centrale:
sì
Con placca:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Serranda
Larghezza del dispositivo:
380 mm
Profondità del dispositivo:
380 mm
Altezza del dispositivo:
110 mm