pagina iniziale

Metz - MEZ1509QKJO010C-E OpDAT FASTa„cHybrid LCUPC OS2 2,0+3,0 mm

copiacopia
Metz - MEZ1509QKJO010C-E OpDAT FASTa„cHybrid LCUPC OS2 2,0+3,0 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Categoria della fibra - OS2

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Modello - Plug / Maschio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394625423

Codice prodotto

MEZ1509QKJO010C-E

Cod. produttore

1509QKJO010C-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

LC

Categoria della fibra:

OS2

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Modello:

Plug / Maschio

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Blu

Materiale della ferrula:

Ceramica