Metz - MEZ1509QAJO010C-E OpDAT FASTacHybrid LCUPC OS2 0,25+0,9 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
Categoria della fibra - OS2
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Plug / Maschio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394625348
Codice prodotto
MEZ1509QAJO010C-E
Cod. produttore
1509QAJO010C-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
LC
Categoria della fibra:
OS2
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Materiale della ferrula:
Ceramica