Metz - MEZ15091001-I OpDAT modul ST SMlichtgrau/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184109754
Codice prodotto
MEZ15091001-I
Cod. produttore
15091001-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì