Metz - MEZ15090552-I Blindabdeckung SC-D/LC-Q/ST-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per - SC-Duplex
Numero RAL - 9005
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 34.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184109723
Codice prodotto
MEZ15090552-I
Cod. produttore
15090552-I
Produttore
MEZ
Colore:
Nero
Adatto per:
SC-Duplex
Numero RAL:
9005
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
34.7 mm
Altezza:
12 mm
Diametro:
10.5 mm


