Metz - MEZ15090501-I Blindabdeckung ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per - ST compatibile
Numero RAL - 9005
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184109709
Codice prodotto
MEZ15090501-I
Cod. produttore
15090501-I
Produttore
MEZ
Colore:
Nero
Adatto per:
ST compatibile
Numero RAL:
9005
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
12 mm
Altezza:
12 mm
Diametro:
10.5 mm