Metz - MEZ1509010000-E SpleiAkassette Standard unbestA1/4ckt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 142 mm
Metodo di montaggio - Asta filettata
Supporto per giunti in fibra ottica - no
Larghezza - 92 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184109563
Codice prodotto
MEZ1509010000-E
Cod. produttore
1509010000-E
Produttore
MEZ
Lunghezza:
142 mm
Metodo di montaggio:
Asta filettata
Supporto per giunti in fibra ottica:
no
Larghezza:
92 mm
Altezza:
8 mm


