Metz - MEZ150900D2-I OpDAT SC-D Kupplung SM metall/ blau Kera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184111733
Codice prodotto
MEZ150900D2-I
Cod. produttore
150900D2-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Metallo
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


