pagina iniziale

Metz - MEZ150900C7-I OpDAT ST-D/SC-D Kupplung OM4 (metallisch

copiacopia
Metz - MEZ150900C7-I OpDAT ST-D/SC-D Kupplung OM4 (metallisch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Colore - Viola

  • Tipo di fissaggio - Vite / Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394630892

Codice prodotto

MEZ150900C7-I

Cod. produttore

150900C7-I

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Colore:

Viola

Tipo di fissaggio:

Vite / Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC: