Metz - MEZ150900BB-30 OpDAT Kup SC-D OM4 violett Keramik-HA1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4251122189500
Codice prodotto
MEZ150900BB-30
Cod. produttore
150900BB-30
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


