Metz - MEZ1509007L-I OpDAT Kup LC-Q OM5 lindgrA1/4n

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4251394604510
Codice prodotto
MEZ1509007L-I
Cod. produttore
1509007L-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Quad
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


