Metz - MEZ1509007A-I OpDAT LC-Q APC Kupplung SM grA1/4n/Keram

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184149361
Codice prodotto
MEZ1509007A-I
Cod. produttore
1509007A-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Quad
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no


