Metz - MEZ15090077-I OpDAT LC-D Kupplung MM aqua/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184144571
Codice prodotto
MEZ15090077-I
Cod. produttore
15090077-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Metallo
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


