Metz - MEZ15090071-I OpDAT LC-Q Kupplung SM blau/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per fibra di tipo - Monomodale 
- Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad 
- Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad 
- Colore - Blu 
- Tipo di fissaggio - Vite / Innesto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4250184109556
Codice prodotto
MEZ15090071-I
Cod. produttore
15090071-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Quad
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


