Metz - MEZ15090071-30 OpDAT Kup LC-Q SM blauKeramik-HA1/4lsen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4251122189388
Codice prodotto
MEZ15090071-30
Cod. produttore
15090071-30
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Quad
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Quad
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


