Metz - MEZ1509005F-I OpDAT E2000-D/APC Kupplung SM (grA1/4n)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 Compact (Diamond)
Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4251394602882
Codice prodotto
MEZ1509005F-I
Cod. produttore
1509005F-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
E2000 Compact (Diamond)
Tipo di connettore del collegamento 2:
E2000 Compact (Diamond)
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no