Metz - MEZ1509005A-I OpDAT E2000 DC Kupplung MM beige/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 Compact (Diamond)
Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)
Colore - Beige
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184149422
Codice prodotto
MEZ1509005A-I
Cod. produttore
1509005A-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
E2000 Compact (Diamond)
Tipo di connettore del collegamento 2:
E2000 Compact (Diamond)
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


