pagina iniziale

Metz - MEZ15090059-I OpDAT E2000 APC Kupplung SMgrA1/4n/Keram

copiacopia
Metz - MEZ15090059-I OpDAT E2000 APC Kupplung SMgrA1/4n/Keram

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 (Diamond)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 (Diamond)

  • Colore - Verde

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149392

Codice prodotto

MEZ15090059-I

Cod. produttore

15090059-I

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

E2000 (Diamond)

Tipo di connettore del collegamento 2:

E2000 (Diamond)

Colore:

Verde

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

Versione UPC:

no