pagina iniziale

Metz - MEZ15090058-I OpDAT E2000 Kupplung SMblau/Keramik

copiacopia
Metz - MEZ15090058-I OpDAT E2000 Kupplung SMblau/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 (Diamond)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 (Diamond)

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149408

Codice prodotto

MEZ15090058-I

Cod. produttore

15090058-I

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

E2000 (Diamond)

Tipo di connettore del collegamento 2:

E2000 (Diamond)

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC: