Metz - MEZ1509001D-I OpDAT SC PC Kupplung MMviolett/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4251122190292
Codice prodotto
MEZ1509001D-I
Cod. produttore
1509001D-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


