Metz - MEZ150800205-E LWL-Laserquelle fA1/4r Ferrulen 2,5 + 1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Fibra ottica
Modello - Generatore laser per fibre ottiche
Tipo di indicazione - LED
Apparecchio modulare - no
Sonda di misura inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394623788
Codice prodotto
MEZ150800205-E
Cod. produttore
150800205-E
Produttore
MEZ
Adatto per:
Fibra ottica
Modello:
Generatore laser per fibre ottiche
Tipo di indicazione:
LED
Apparecchio modulare:
no
Sonda di misura inclusa:
sì
Con interfaccia PC / Stampante:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Adatto per misure di protocollo rete:
no


